Diamantbor DIAMANT MAX M14, 4-delt sæt

Art.-nr.: 4932471863
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Hulskærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932471863
EAN/GTIN 4058546297626
Producentnummer 4932471863
L-nummer L00800 2132

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Diamantbor er specielt udviklet til professionel brug i hårde materialer, f.eks
  • porcelæn, gres, naturstensfliser, støbejern eller glasfiber
  • DIAMOND MAX™ borebits garanterer overlegen ydeevne og levetid, selv når de anvendes i de hårdeste materialer
  • Tørbor: Disse diamantbor kræver ikke vandkøling
  • M14-holder: til direkte brug med vinkelslibere
  • Rene borehuller: Med disse boremaskiner kan du bore rene, præcise huller uden at beskadige overfladen
  • Holdbarhed: Vakuumpolerede diamanter af høj kvalitet for lang levetid og hurtigere boreforløb
  • Holdbarhed: Robust borekrop bevarer sin form
  • Nem fjernelse af borekernen: Udstødningsspor på de større diametre gør det lettere at placere og fjerne borekernen
  • Anvendelsesområder:
  • Keramiske fliser - alle typer bløde og hårde: porcelæn/finestoneware/natursten/terrazzo/terracotta/kunststen/glaseret
  • Støbejern
  • Glasfiber
  • Plexiglas/Perspex
  • Anbefaling til brug: Diamantborene kan bruges direkte med en vinkelsliber på grund af M14-optagelsen
  • Det gør du ved at løsne spindellåsen og skrue boret direkte på gevindet
  • Stram til med en gaffelnøgle

Egenskab:

  • Arbejdslængde [mm]: 35
  • Indhold: ⌀ 6, 8, 10, 14 mm
  • Pakkeindhold: 4
  • Produktvariant: M14 diamantbor 4 stk. sæt