Diamantbor M14 16 mm

Art.-nr.: 4932471764
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Hulskærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932471764
EAN/GTIN 4058546296636
Producentnummer 4932471764
L-nummer L00800 1050

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Diamantbor er specielt designet til professionel brug i hårde materialer, f.eks
  • porcelæn, gres, naturstensfliser, støbejern eller glasfiber
  • DIAMOND MAX® borene garanterer overlegen ydeevne og værktøjets levetid, selv når de anvendes i de hårdeste materialer
  • Tørre bor: Disse diamantbor kræver ikke vandkøling
  • M14-fatning: Til direkte brug med vinkelslibere
  • Rene huller: Disse bor giver dig mulighed for at bore rene, præcise huller uden at beskadige overfladen
  • Holdbarhed: Vakuumsolgte diamanter af høj kvalitet for høj holdbarhed og hurtigere boreforløb
  • Lang levetid: Robust borekrop forbliver dimensionsstabil
  • Nemt at fjerne kernen: Udstødningsspor på de større diametre gør det lettere at placere og fjerne kernen
  • Anvendelsesområder:
  • Keramiske fliser - alle typer bløde og hårde: porcelæn/fint stentøj/natursten/terrazzo/terracotta/kunststen/glaseret
  • Gusjern
  • Glasfiber
  • Plexiglas/Perspex
  • Anbefaling til brug: Diamantborene kan anvendes direkte med en vinkelsliber på grund af M14-optagelsen
  • Det gør du ved at løsne spindellåsen og skrue boret direkte på gevindet
  • Spænd med en skruenøgle
  • 2. Hvis flisen ikke er fastgjort til væggen eller gulvet, skal den fastgøres med en klemme
  • 3. Kør vinkelsliberen ved fuld hastighed og udøv et let tryk på boret i en vinkel på 20-30°
  • Så snart boret begynder at skære i flisen, skal du føre vinkelsliberen i en vinkel på 90° i forhold til flisen
  • 4. Udøv et let tryk og før værktøjet i en cirkulær bevægelse for at forlænge værktøjets levetid
  • 5. For materialer med en tykkelse > 10 mm bør boret føres ud af hullet hvert 5
  • sekund, så det kan køle kortvarigt af i luften
  • På denne måde kan værktøjets levetid og borehastigheden øges

Egenskab:

  • Arbejdslængde [mm]: 35
  • Optagediameter: 14
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: M14 Diamantbor 16mm - 1stk
  • Skaftmodtagelse: M14