Premium hammerboremaskine 10x150mm-1 stk.

Art.-nr.: 4932471186
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932471186
EAN/GTIN 4058546288143
Producentnummer 4932471186
L-nummer L00800 2760

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Disse højkvalitetsbor med hårdmetalspids (TCT) er velegnede til boring i beton, gasbeton, murværk, skifer og granit
  • Fra Ø 5 mm er disse førsteklasses betonbor med et 3-sidet skaft til et sikkert greb i borepatronen
  • Ø 3 & 4 mm bor har et rundt skaft
  • Rød spiral til nem differentiering i værktøjskassen
  • Velegnet til brug i roterende såvel som slagtilstand

Egenskab:

  • Arbejdslængde [mm]: 90
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: HDB 10 x 150 - 1 stk