Fingevind Gevindtolerancedorn 6H 30X1,5

Art.-nr.: 486100 30X1,5
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 183,27 DKK /stk.
  • 391,86 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 13
Læretype Nogo-lærer; Go-lærer
Kvalitet 6
Tolerancefelt H
Toleranceklasse 6H
Gevindtype MF
Gevind M30
Gevindstigning 1,5 mm
Produkttype Gevind-tolerancedorn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 486100 30X1,5
EAN/GTIN 2050001675545

Betegnelse

Udførelse:

Den første slebne skruegang (fra 1 mm stigning) fjerner snavs i emnet og forhindrer, at den første gevindgang hurtigt knækker.
Udførelse iht. DIN 2279 − 2299.
Go- og nogo-side på et greb (DIN 2240, del 1, form R). Nogo-side markeret med rødt.

Anvendelse:

Til metriske ISO-fingevind, højre DIN 13.

Norm:

Tolerancer og målafvigelser iht. DIN ISO 1502.

Bemærk:

Gevindlærer til fingevind med andre stigninger, Whitworth, trapez, rund-, UNC-, UNF- og NPT-gevind; venstregevind leveres på forespørgsel.
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
    M×stigning Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven