Foliebånd 150×2500 mm 0,025 mm

Art.-nr.: 478700 0,025
(DKK 86,33 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Fejlgrænse ±2 µm
Folielængde 2.500 mm
Foliebredde 150 mm
Materiale C-stål
Tykkelse 0,025 mm
Produkttype Metalfoliebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 478700 0,025
EAN/GTIN 4045197207784

Betegnelse

Udførelse:

Disse præcisions-søgerbånd opbevares i kunststofbokse, hvor de let kan rulles ud fra. De enkelte bokse kan sættes sammen til en blok eller en pladsbesparende stabel og beskytter materialet mod snavs.
C-stål− kulstofkul, materiale-nr. 1.0330 (DC01 C490 MA), koldvalset, blank overflade.

Anvendelse:

Indstilling af værktøjer, justering af apparater, udligning af tolerancer, underlag ved elementer, justering af maskiner, indstilling af former, indstilling af lejespil, tilpasning af aggregater, efterjustering af knive, justering af emner osv.
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
    Tykkelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven