Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Analogt håndtachometer HTM100M

Art.-nr.: 471010 HTM100M

Produktdetaljer

Teknisk data

Fejlgrænse ±0,5 %
Målehjul, omfang 0,1 m
Arbejdstemperatur 0 °C - 40 °C
Lagertemperatur -10 °C - 40 °C
Måleværktøj analog
Produkttype Håndtachometer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 471010 HTM100M

Betegnelse

Udførelse:

Mekanisk håndtachometer til måling af omdrejningstal og overfladehastighed i forskellige anvendelsesområder. Stort og let læseligt analog display med knapbetjent viserspærre til lagring af seneste måling. Batteriløs drift.

Anvendelse:

Omdrejningstalmåling: 10 − 10.000 min−1,
Hastighed: 1 − 1000 m/min.

Leveringsomfang:

Inklusive målehjul (0,1 m) nr. 471180, målespids nr. 471170, målehulspids nr. 471190, forlænger.

Bemærk:

ATEX-certificerede varianter på forespørgsel:
Tachometer til anvendelse i omgivelser med eksplosiv atmosfære. Certificeret til ATEX-zonen 1 og 2.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele