Båndmål Powerlock 3 m

Art.-nr.: 462360 3
(DKK 33,15 / 1 Metre)
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 238,40 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
669 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm EG II
Båndbredde 12,7 mm
Kabinet, længde 57 mm
Kabinet, bredde 22 mm
Kabinet, højde 60 mm
Produkttype Båndmål

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 462360 3
EAN/GTIN 3253561332180
Producentnummer 1-33-218

Betegnelse

Udførelse:

Båndmål med slagfast forkromet metalhus. Ekstra kraftigt bånd med skala på over- og undersiden. Med fikseringsfunktion og automatisk tilbageløb. Båndet er helt belagt med beskyttende belægning af hensyn til høj slidstyrke. Inklusive bælteclips.