Præcisionsstållineal rustfri, matteret 2000 mm

Art.-nr.: 461600 2000
(DKK 280,12 / 1 Metre)
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 1.113,76 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

  • Norm: EG II
  • Materiale: Ædelstål, INOX

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm EG II
Fejlgrænse 0,7 mm
Materiale Ædelstål, INOX
Længde 2.000 mm
Tværsnit, bredde 30 mm
Tværsnit, tykkelse 1 mm
Produkttype Lineal

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 461600 2000
EAN/GTIN 4045197234834

Betegnelse

Udførelse:

I rustfrit specialfjederstål med slebne målekanter. Bred udførelse. Over- og underkant med mm-deling. Meget let at aflæse i kraft af mat overflade og skarp inddeling.
Elektrolytisk ætset deling. Blændfri matteret overflade.
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
    Længde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven