Rørbøjningstang med rulle og plastskinne 12 mm

Art.-nr.: 4565000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bukkeapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4565000
EAN/GTIN 4017981242332
Producentnummer 4565000
L-nummer L60160 5866

Betegnelse

Beskrivelse:

Dimensioner fra 10 til 22 mm Ø til 90°
Anvendelsesområder:
Bøjelige stål- og rustfri stålrør (op til max. 18 x 1,5 mm)
Bløde (også varmeisolerede) og halvhårde kobberrør EN 1057
Universelt anvendelig - forskellige rørkvaliteter kan bearbejdes med en bøjetang ved at udskifte valsen/plastskinnen
Blå lakeret.

Egenskab:

  • Bøjningsradius [mm]: 60
  • Samlet længde [mm]: 560 mm
  • Rør-Ø (max.) [mm]: 15 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen