Anslagsvinkel nøjagtighed 2 300X175 mm

Art.-nr.: 452600 300X175
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 203,38 DKK /stk.
  • 327,05 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.003 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 875
Vinkelbenlængde 300×175 mm
Nøjagtighed 2
Retvinklethed 0,05 mm
Bentværsnit 35×7 mm
Produkttype Anslagsvinkel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 452600 300X175
EAN/GTIN 4045197205810

Betegnelse

Udførelse:

Højkanter og flade sider slebne. Kontrolflader slebne.

Anvendelse:

Til præcise arbejder ved almindelig værkstedsbrug.

Nøjagtighed:

DIN 875 / 2 − vinkeltolerance f.eks. ved str. 100×70 = 0,030 mm.
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
    Vinkelbenlængde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven