Kalibreringsværktøj 15 x 1 mm

Art.-nr.: 4506420
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4506420
EAN/GTIN 4017981239158
Producentnummer 4506420
L-nummer L60160 4419

Betegnelse

Beskrivelse:

Til nøjagtig kalibrering af rørender
Til halvhårde og bløde kobberrør
Brændt

Egenskab:

  • til rør-Ø: 15x1
  • Samlet bredde [mm]: 26 mm
  • Samlet højde [mm]: 20 mm
  • Samlet længde [mm]: 43 mm
  • Overflade: bruneret
  • 1000 V isoleret: ingen
  • til vægtykkelse: ja
  • VDE-certificeret: ingen