PS BT50 15 M24 JIS OB Trækbolt DIN 69872 JIS 63398.

Art.-nr.: 4503585
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Antræksbolte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4503585
EAN/GTIN 7291075137668
Producentnummer 4503585
L-nummer L24000 332

Betegnelse

Beskrivelse:

Spændebolt, kropsdiameter (BD) 25 mm, gevindstørrelse på forbindelsesfastholdelsesknap (CRKS) M24, skaftstørrelse (SS) 50

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 25 mm
  • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 75 grader
  • Kropslængde (LB) 25 mm
  • Gevindstørrelse på tilslutningsknap (CRKS) M24
  • Samlet længde (OAL) 74 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 50