RM-SET11.000H6T-B-C16S Enkeltskærs reamer til gennemgående huller

Art.-nr.: 4445249
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4445249
EAN/GTIN 7291075222562
Producentnummer 4445249
L-nummer L24220 77

Betegnelse

Beskrivelse:

Refræsere med udskiftelige skær, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærdiameter (DC) 11 mm, størrelseskode for pladesæde (SSC) 2,0, samlet længde (OAL) 123,5 mm, effektiv længde (LU) 75 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Skærediameter (DC) 11 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 15,5 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 2,0
  • Samlet længde (OAL) 123,5 mm
  • Skaftets længde (LS) 45 mm
  • Effektiv længde (LU) 75 mm

Egnede produkter

Vendeplatter