Indvendigt måleur 5-15 mm

Art.-nr.: 438950 5-15
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 289,80 DKK /stk.
  • 224,24 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 5 mm - 15 mm
Aflæsning 0,005 mm
Fejlgrænse 0,015 mm
Beskyttelsesklasse IP IP 65
HM-følerkugle-⌀ 0,6 mm
Min. nyttebredde 0,8 mm
Maks. nyttedybde 2,3 mm
Maks. følerarmslængde L (måledybde) 35 mm
Måleværktøj analog
Måleur-⌀ 65 mm
Produkttype Indvendigt måleur

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 438950 5-15
EAN/GTIN 2050001661616

Betegnelse

Udførelse:

1 fast og 1 bevægelig følerarm med justerbare HM-kuglemåle-kontakter. Den bevægelige følerarms udslag overføres til måleuret. Måleresultatet kan aflæses direkte.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.
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
    Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven