Regnjakke med flammebeskyttelse XL

Art.-nr.: 430320093300XL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve high vis gelb
Unisex-størrelse XL
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 430320093300XL
EAN/GTIN 7330509414309
Producentnummer 430320093300XL
L-nummer L00980 2332

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, PU-belagt, vind- og vandtæt, åndbar, flammebestandig, 260g/m²

Detaljer
Udtrækkelig ID-lomme
Aftagelig, justerbar hætte

Lommer
Frontlommer med lynlås, Frontlommer, en med D-ring
Napoleon-lomme indenfor vindfang foran

Funktionalitet
Vind- og vandtæt med svejsede sømme, Ventilation i ryggen

Finish
Justerbar ærmeafslutning med indvendig manchet, Justerbar ærmeafslutning med burrelåslukning envejslynlås i plast

Beskrivelse:

  • Komm igennem våde dage i denne helt vandtætte, PU-belagte regnjakke i multinorm
  • Svejste sømme og indbygget ventilation sikrer en tør og behagelig arbejdsdag
  • Regnjakke med god ventilation i ryggen, der transporterer fugten væk
  • Aftagelig hætte med snor
  • Reflekser over skuldrene
  • Certificeret i henhold til EN 13034 PB (6): EN ISO 20471, klasse 3: EN 343: EN ISO 14116, indeks 1

Norm:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN ISO 14116, index 1

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle