Indvendige mikrometerskruer, sæt 50-500 mm

Art.-nr.: 427500 50-500
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 882,81 DKK /stk.
  • 1.218,06 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard
  • Måletromleinddeling: 1/50
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 50 mm - 500 mm
Aflæsning 0,01 mm
Måletromleinddeling 1/50 mm
Måletromle-⌀ 15 mm
Rør-⌀ 12,5 mm
Måleværktøj analog
Antal forlængere 6
Emballage Stabil boks
Produkttype Indvendig 2-punkts mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 427500 50-500
EAN/GTIN 4946368438344
Producentnummer 137-203

Betegnelse

Udførelse:

En basismikrometerskrue 50 − 63 mm og forskellige forlængere. Alt efter ønsket måleområde skrues en eller flere forlængere på basismikrometerskruen. Forlængerne består af cylindriske måleklodser.

Udførelse - Billede:

Hætte til beskyttelse af gevind
Forlænger 13 mm
Forlænger 25 mm
Basismikrometerskrue 50 -- 63 mm

Nøjagtighed:

(3 + antal forlængere + L/50) µm.

Leveringsomfang:

Basismikrometerskrue og forlængere.