Digital mikrometerskrue med skydespindel, i-wi 0-25 mm

Art.-nr.: 421605 0-25
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 131,49 DKK /stk.
  • 204,87 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard
  • Interface: MAHR i-wi trådløst system
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65
  • Måleværdisikring: MAHR reference-låsesystem
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 0 mm - 25 mm
Aflæsning 0,001 mm
Aflæsning 0,0001 tommer
Fejlgrænse 2 µm
Spindel-⌀ 6,5 mm
Spindelstigning 5 mm
Interface MAHR i-wi trådløst system
Beskyttelsesklasse IP IP 65
Talhøjde, LCD-display 10 mm
Måleværdisikring MAHR reference-låsesystem
Måleværktøj digital
Emballage Stabil boks
Trådløs anvendelse Producentsoftware
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 421605 0-25
EAN/GTIN 4059192058845
Producentnummer 4157120

Betegnelse

Udførelse:

Innovativ mikrometerskrue med 10 mm store tal på kontrastrigt display. Praktisk HOLD-funktion til fastholdelse af måleværdien giver sikker aflæsning. Målespindel hærdet og slebet. Måleflader i hårdmetal. Fremtrukket skralde med hurtigdrev. Lakeret stålbøjle med varmeisolering. Omskiftning fra relativ- til absolutmåling. Nulstilling på vilkårlig position. Vha. en komfortabel tolerancevisning med ekstra advarselsgrænser registrerer brugeren, om og hvordan emnet ligger inden for tolerancegrænserne.
REFERENCEmålesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, også efter at der er tændt igen. Lock-funktionen forhindrer målefejl på grund af utilsigtet betjening af knapperne.

Beskrivelse:

  • Spindelstigning 5 mm pr. omdrejning nedsætter justeringstiden.
  • Ikke roterende spindel skåner overfladerne, der skal måles.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032, 1 indstillingsmål fra str. 25−50.

Specialtilbehør:

i-wi radiomodtager nr. 498912 STICK.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele