Digital mikrometerskrue sæt HCT IP67 og Bluetooth 0-100 mm

Art.-nr.: 421577 0-100
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 819,49 DKK /stk.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 1.456,46 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: Bluetooth-port
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HCT
Norm Fabriksstandard
Måleområde 0 mm - 100 mm
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Interface Bluetooth-port
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Måleværktøj digital
Antal mikrometerskruer 4
Antal indstillingsmål 3
Emballage Stabil boks
Trådløs anvendelse HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 4
Batteritype Knapcellebatteri
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 421577 0-100
EAN/GTIN 4067263036692

Betegnelse

Udførelse:

Innovativt mikrometer IP67 HCT med Bluetooth 5.0 og 12 mm store cifre på et display med høj kontrast. Ekstremt lang batteridriftstid takket være moderne, energieffektivt målesystem. På grund af automatisk slukning opnår batteriet meget lange driftstider. Praktisk HOLD-funktion til fastholdelse af måleværdien giver sikker aflæsning. Målespindel hærdet og slebet. Måleflader i hårdmetal. Fremtrukket skralde med hurtigdrev. Lakeret stålbøjle med varmeisolering. Omskiftning fra relativ- til absolutmåling. Nulstilling i enhver vilkårlig position.
Kompatibel med den valgfrie HCT-mobilapp (Hoffmann Group Connected tools) (tilgængelig til Android og iOS) og HCT Windows-appen (tilgængelig til Windows). Kan også anvendes via Human Interface Device (HID).

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Mikrometerskruer nr. 421575. Inklusive indstillingsmål.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele