Digital mikrometerskrue 0-25 mm

Art.-nr.: 421571 0-25
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 131,49 DKK /stk.
  • 204,87 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 0 mm - 25 mm
Aflæsning 0,001 mm
Fejlgrænse 2 µm
Spindel-⌀ 6,35 mm
Spindelstigning 2 mm
Beskyttelsesklasse IP IP 65
Måleværktøj digital
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 357
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 421571 0-25
EAN/GTIN 4946368716688
Producentnummer 293-145-30

Betegnelse

Udførelse:

Fejlgrænser mere præcise end krævet i DIN 863. Ekstra stort LCD-display (7,5 mm). “Function Lock” forhindrer utilsigtet ændring af nulpunktet. Kombiskralde (momentbegrænsning i tromlen og i hurtigdrev) til enhåndsbetjening og anvendelse i holder.

Fordel:

Måletiden reduceres med op til 40 % vha. 2 mm-spindelstigning.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357. Fra str. 25−50 1 indstillingsmål.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele