Digital mikrometerskrue med udskiftelige måleindsatser 0-25 mm

Art.-nr.: 421321 0-25
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 204,87 DKK /stk.
  • 131,49 DKK /stk.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
  • Norm: DIN 863
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: Digimatic-interface; USB-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65
  • Måleværdisikring: MAHR reference-låsesystem

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 863
Måleområde 0 mm - 25 mm
Aflæsning 0,001 mm
Aflæsning 0,0001 tommer
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Fejlgrænse 4 µm
Spindel-⌀ 6,5 mm
Spindelstigning 5 mm
Interface Digimatic-interface; USB-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 65
Talhøjde, LCD-display 10 mm
Måleværdisikring MAHR reference-låsesystem
Måleværktøj digital
Antal måleindsatser 6
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 421321 0-25
EAN/GTIN 4059192063702
Producentnummer 4157050

Betegnelse

Udførelse:

Mikrometerskrue med ikke roterende spindel og måleindsatser til hurtig udskiftning. Spindelstigning 5 mm pr. omdrejning nedsætter justeringstiden. 10 mm store tal på kontrastrigt display. Praktisk HOLD-funktion til fastholdelse af måleværdien giver sikker aflæsning. Omskiftning fra relativ- til absolutmåling. Nulstilling på vilkårlig position. Vha. en komfortabel tolerancevisning med ekstra advarselsgrænser registrerer brugeren, om og hvordan emnet ligger inden for tolerancegrænserne.
REFERENCEmålesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, også efter at der er tændt igen. Lock-funktionen forhindrer målefejl på grund af utilsigtet betjening af knapperne.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.
6 par udskiftelige måleindsatser med:
  • Plane måleflader ⌀ 6,5 mm.
  • Tallerkenmåleflader ⌀ 11,3 mm.
  • Reducerede måleflader ⌀ 2 mm.
  • Buede måleflader ⌀ 7 mm.
  • Skær 0,75×7 mm.
  • Konus 60° ⌀ 0,5 – 5,5 mm.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498941.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele