Digitale værksteds- skydelærer med målespidser 500 mm

Art.-nr.: 415350 500
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 289,80 DKK /stk.
  • 209,34 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
117 styk på lager
  • Interface: USB-interface; Digimatic-interface
  • Måleværdisikring: Indstilling af nulpunkt én gang
  • Materiale: Ædelstål, INOX
  • Alle dele: Hærdet
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm ISO 13385
Måleområde 0 mm - 500 mm
Aflæsning 0,01 mm
Måleafvigelse E MPE ±0,06 mm
Interface USB-interface; Digimatic-interface
Kæbelængde 150 mm
Indvendig måleansats-⌀ 20 mm
Måleværdisikring Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj digital
Materiale Ædelstål, INOX
Alle dele Hærdet
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 357
Produkttype Værkstedsskydelære

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 415350 500
EAN/GTIN 4946368124827
Producentnummer 551-204-10

Betegnelse

Udførelse:

Måleresultatet vises med let aflæselige cifre.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497080 og 497100.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele