{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | ISO 13385 | |
Måleområde | 0 mm - 500 mm | |
Aflæsning | 0,05 mm | |
Deling | 1/20 mm | |
Måleafvigelse E MPE | ±0,1 mm | |
Finindstilling | ja | |
Udførelse, aflæsningsdele | matforkromet | |
Udførelse, måleflade | Hærdet | |
Kæbelængde | 150 mm | |
Indvendig måleansats-⌀ | 20 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Vægt | 1,9 kg | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Værkstedsskydelære |
Artikelnummer | 415186 500 | |
EAN/GTIN | 4045197479839 |