Skydelære 150 mm

Art.-nr.: 410250 150
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 126,65 DKK /stk.
  • 70,40 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
193 styk på lager
  • Norm: ISO 13385
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Dybdemål: kantet 3,7×1,3
  • Materiale: Ædelstål, INOX
  • Alle dele: Hærdet

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm ISO 13385
Måleområde 0 mm - 150 mm
Aflæsning 0,05 mm
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Deling 1/20 mm
Deling 1/128 tommer
Måleafvigelse E MPE ±0,05 mm
Dybdemål tilgængeligt ja
Dybdemål kantet 3,7×1,3
Fiksering Låseskrue øverst
Kæbelængde 40 mm
Måleværktøj analog
Materiale Ædelstål, INOX
Alle dele Hærdet
Emballage Etui
Produkttype Universalskydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 410250 150
EAN/GTIN 4059192001506
Producentnummer 4100400

Betegnelse

Udførelse:

Aflæsningsdelene er blændingsfrit matforkromede.
Fin, kontrastrig skala.
Låseskrue øverst.
Finslebne måleflader.

Specialtilbehør:

Gevindtabel nr. 412180 til skydelære-bagside.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele