Håndbørste til tændrør HBZ 3-rækket messingtråd-Ø0,15 mm

Art.-nr.: 4007220245217
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Tændrørsbørste V2A-tråd 0,15mm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220245217
EAN/GTIN 4007220245217
Producentnummer 43698012
L-nummer L51510 577

Betegnelse

Beskrivelse:

Pferd tilbyder et omfattende udvalg af håndbørster med forskellige former og besætninger. Særligt velegnet til rengøring af tændrør og til rengøring af små emner og værktøj. Børster med messingtråd er velegnede til specielle opgaver som f.eks. overfladebehandling af emner af kobber og messing. Messingtråd er blødere og mere fleksibel end ståltråd. Pferd bruger ledningskvaliteten CuZn37 til alle børster med messingtråd. Messingtråd kan modstå temperaturer op til 180 grader

Egenskab:

  • Antal, rækker: 3
  • Registreringssystem: Hånd
  • Ø belægningsmateriale: 0,15 mm
  • Belægningsmateriale: Messingtråd (MES)
  • Længde, fræsning: 15 mm
  • Længde, i alt: 145 mm

Fordel:

  • Fremragende til selektiv rengøring af små svejsninger.
  • Fungerer uden gnister.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Rengør; fjern oxidlag
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Messing
    • Kobber
    • Andre ikke-jernholdige metaller