Enkeltstående skruenøgler, størrelse 30 mm L.261 mm

Art.-nr.: 40040300
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 40040300
EAN/GTIN 4018754018321
Producentnummer 40040300
L-nummer L60010 2510

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Din 894 til 85 mm
  • Specialstål, stålgrå

Egenskab:

  • a: 10,8 mm
  • Længde [mm): 261 mm
  • Vægt: 275 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 30 mm
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 30 mm
  • Bredde mm (b): 62 mm