Permanent-magnetpatron, med parallelpoldeling 160 mm

Art.-nr.: 380777 160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Patron-⌀ 160 mm
Højde 57 mm
Højdetolerance 0 / -1 mm
Hulkreds-⌀ 142 mm
Gevind-⌀ 4×M8
Magnetfelthøjde 10 mm
Vægt 8 kg
Nominel magnetkraft 100 N/cm2
Polpladens slidstyrke 6 mm
Centrerings-⌀ 125 mm
Centreringsdybde 4 mm
Parallelpoldeling 8+3 mm
Mulig centrerboring J 15×6 mm
Produkttype Magnet-spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 380777 160
EAN/GTIN 2050001943699
Producentnummer 244.11-160

Betegnelse

Udførelse:

Effektivt magnetsystem med Neodym-magneter og lav magnetfelthøjde. Magnetkraft trinløst indstillelig.

Anvendelse:

Til slibe- og drejeopgaver.
Til opspænding af små og tynde til store emner.

Bemærk:

Integration af en centrerboring „J“ mulig.