Permanent-magnetopspændingsplade, fin tværpoldeling 175 mm

Art.-nr.: 380500 175
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Polpladelængde 175 mm
Bredde 100 mm
Højde 49 mm
Højdetolerance +0,5 / -2 mm
Magnetfelthøjde 6 mm
Polpladens slidstyrke 8 mm
Vægt 7 kg
Nominel magnetkraft 80 N/cm2
Produkttype Magnetspændeplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 380500 175
EAN/GTIN 4045197310675
Producentnummer 243.01-175X100

Betegnelse

Udførelse:

  • Kraftigt hæftende Neodym-magnetsystem.
  • Gennemgående tværpoldeling.
  • Ensartet holdekraft over hele bredden og på polområdets langsideflader.
  • Lameller i 0,5 mm messing / 1,4 mm stål.

Anvendelse:

  • Til slibe- og eroderingsmaskiner.
  • Universel opspænding af små, mellemstore og store emner alt efter tykkelsen (særligt velegnet til tynde emner).
  • Der er sikret ensartet holdekraft over hele bredden og på langsidefladerne.
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
    Polpladelængde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven