{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 6800J | |
Hulafstand e | 8,5-13,5 mm | |
Hulafstand f | 23 mm | |
Borings-⌀ d | 4,5 mm | |
Spændehøjde H | 18 mm | |
Holdekraft P1 | 500 N | |
Holdekraft P2 | 700 N | |
Hel højde | 81 mm | |
Hel længde | 49 mm | |
Trykskrue | M4×25 mm | |
Produkttype | Vertikalspænder |
Artikelnummer | 376500 0 | |
EAN/GTIN | 4020772007737 | |
Producentnummer | 557301 |