Magnetisk støttebuk 15

Art.-nr.: 366745 15
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
248 styk på lager
  • Svingning: Dæmpet

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde H 27 mm - 40 mm
Diameter 20 mm
Materiale Fjederstål
Svingning Dæmpet
Produkttype Støttebuk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 366745 15
EAN/GTIN 4062406244828

Betegnelse

Udførelse:

  • Anvendelse som ekstra støttepunkt for at undgå vibrationer på emnet.
  • Perfekt i kombination med skruestikker.
  • Præcis og enkel positionering ved lodret og vandret opspænding.
  • Med rouletteringsflade til manuel højdeindstilling og nøglevidde til stærkere anlæg.
  • Med sikring imod tab af affjedret støtteelement.
  • Mulighed for punktuel støtte i vilkårlige positioner.

Anvendelse:

Til forhindring af vibrationer, særligt ved opspænding af tynde emner.

Materiale:

Fjederstål

Passer til:

Alle skruestikker egner sig til alle opspændingssituationer takket være understellet.