Skruestik til boremaskine 120 mm

Art.-nr.: 365045 120
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
166 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde A 120 mm
Spændeområde b 110 mm
Kæbehøjde C 30 mm
Basisenhedslængde a 343 mm
Samlet højde c 66 mm
Vægt 6,5 kg
Produkttype Skruestik til boremaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 365045 120
EAN/GTIN 4045197771032

Betegnelse

Udførelse:

  • Solid og handy udførelse.
  • Hærdede og slebne bakker.
  • Den samlede længde forbliver konstant (spindel forsænket i håndgreb!)
  • Universel opspænding med langhuller.
  • Bevægelig bakke, forskydes sidelæns.
  • Fast spændebakke med tre vertikalprismer og én horisontalprisme.

Anvendelse:

Til hurtig opspænding af emner på boremaskiner.

Materiale:

Element af støbegods.

Nøjagtighed:

Inden for 0,20 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele