Kantføler TIN 10 mm

Art.-nr.: 359005 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Målerhoved-⌀ 10 mm
Spændeskaft-⌀ 10 mm
Samlet længde 84 mm
Produkttype Følere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 359005 10
EAN/GTIN 4260192272944
Producentnummer 001TIN010

Betegnelse

Udførelse:

Følerhovedet er forbundet elastisk med spændeskaftet via en fjeder og sikrer en justeringspræcision på 0,01 mm.
Alle dele er fuldstændigt hærdede og slebne.
Anti-magnetisk.

Anvendelse:

Til justering af emnereferenceflader eller kanter.
Spindelets omdrejningstal ca. 600 1/min.