Værktøjsholdere til værktøjsmonteringshjælp SK 30

Art.-nr.: 358665 30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Til holderstørrelse 30 mm
Produkttype Værktøjsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 358665 30
EAN/GTIN 4045197528810

Betegnelse

Udførelse:

  • Aluminium-kabinet.
  • Udskiftelige værktøjsholdere

Kendetegn:
  • Værktøjsholder 4×90° indekserbar.
  • Alle adaptere med spændeskrue.

Egenskab:

Alle adaptere med klemmemekanisme.

Fordel:

Montering uden omspænding – ingen konusbeskadigelse.

Passer til:

Type SK − til DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 og ANSI.