Savklingeholder 25 mm

Art.-nr.: 345510 25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Til savklinge-⌀ d1 25 mm
A 50 mm
Længde L 100 mm
⌀ d2 8 mm
⌀ d3 20 mm
⌀ d4 13 mm
Produkttype Savklingeholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 345510 25
EAN/GTIN 4045197698742

Betegnelse

Udførelse:

Sejhærdet, udvendig og indvendig ⌀ slebet, skaftudførelse iht. DIN 1835 B. Rundløbsnøjagtighed 0,01 mm. Holder via spændepatron til fræser med borings-⌀ (d3) 20 eller 25 mm.

Anvendelse:

Til fastgørelse af savklinger nr. 175000179820 med ⌀ (d1 ) fra 20 til 100 mm og savklingetykkelser fra 0,2 til 6 mm.

Leveringsomfang:

Holdertap, spændeskrue og mellemring.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Til savklinge-⌀ d1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven