Beskrivelse:
Traditionelle fastspændingssystemer er udsat for problemer som slidte fastspændingsflanger, der sætter sig fast i værste fald og kan føre til alvorlige kvæstelser. Derfor er Tyrolit en af de første slibeproducenter, der integrerer det nye spændesystem fra Bosch - X-LOCK - til en lang række skæreskiver, skrubskiver og blæserskiver. Lynhurtige skiveskift og sikker montering bliver en norm for daglige slibeopgaver. X-LOCK skrubehjulet fra Tyrolit giver dig de velkendte fordele ved det innovative spændesystem fra Bosch i kombination med den højeste aggressivitet, levetid og behagelig ″Comfort start″-teknologi.
Egenskab:
- Form: 27 KNUST SLIBESKIVE
- Materialets egnethed: Rustfrit stål, stål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : A30Q-BFP
- Mål (D x U x H): 125 x 7 x 22,23 mm
- Diameter: 125 mm
- Tykkelse: 7 mm
- Hul: 22,23 mm
- Kornstørrelse: 30
- Vs/max: 72 m/s
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Nyt spændesystem X-LOCK til de hurtigste skiveskift
- Sikker installation takket være klikstøj ved fastspænding
- Højeste aggressivitet og holdbarhed
- comfort start sikrer en behagelig start under slibning og øger arbejdskomforten
Anvendelse:
- Til krævende opgaver på forskellige stål- og rustfri stålkvaliteter med nye Bosch vinkelslibere
Materiale:
Stål
Rustfrit stål
Passer til:
Til krævende opgaver på forskellige stål- og rustfri stålkvaliteter med nye Bosch-vinkelslibere.