Beskrivelse:
Med den FØRSTEKLASSES CERABOND X skrubskive til vinkelsliberen er du garanteret at komme hurtigere frem til din destination. Ved at kombinere et revolutionerende bindingssystem og et særligt keramisk slibekorn opnår CERABOND X en utrolig langvarig aggressivitet, hvilket gør det til den bedste og hurtigste løsning til bearbejdning af stål og rustfrit stål i krævende applikationer. Takket være deres unikke levetid reduceres vinduesskift, og dermed spares arbejdstiden effektivt. Med CERABOND X er du ideelt udstyret til enhver udfordring.
Egenskab:
- Form: 27 KNUST SLIBESKIVE
- Vs/max: 72 m/s
- Materialets egnethed: Rustfrit stål, stål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : CA. 24 Q- BFP
- Mål (D x U x H): 125 x 7 x 22,23 mm
- Diameter: 125 mm
- Tykkelse: 7 mm
- Hul: 22,23 mm
- Kornstørrelse: 24
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Hurtigste slibning på grund af strukturen af det keramiske korn, der anvendes
- Kontinuerlig aggressivitet takket være kombinationen af et nyt limning system med keramisk korn
- Højeste levetid og dermed færre vinduesændringer for brugeren
Anvendelse:
- Ideel til slibning af hårde overflader af stål og rustfrit stål, såsom kantslibning, overfladslibning eller fjernelse af slibesømme
Materiale:
Stål
Rustfrit stål
Passer til:
Ideel til slibning af hårde overflader på stål og rustfrit stål, såsom kantslibning, overfladeslibning eller fjernelse af slibesømme.
Anbefaling:
- 4 mm tykkelse til omfattende slibning
- 7 mm tykkelse til grov slibning