Gevindskærepatron, ER-synkro 16

Art.-nr.: 338190 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Indvendig køling: Ja, med maks. 50 bar
  • Form: AD

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindskæreområde M4 − M12
Adapter SK 40
Holder-standard ISO 7388-1
Indvendig køling Ja, med maks. 50 bar
Længdeudligning, tryk 0,5 mm
Længdeudligning, træk 0,5 mm
Udvendig ⌀ D 34 mm
Indv. ⌀ D1 28 mm
Udragende længde, A-mål 85 mm
Form AD
Produkttype Gevindskærepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 338190 16
EAN/GTIN 4062406511067

Betegnelse

Udførelse:

  • Med minimal-længdeudligning (MLA), med dæmpningselement.
  • Indvendig kølemiddeltilførsel op til 50 bar.
  • Forøgelse af standtiden for spiraltap/gevindformer.

Anvendelse:

  • På bearbejdningscentre med synkronspindel.
  • Til udligning af stigningsdifferencer gevindboring / synkronspindel.
  • Til udligning af stigningstolerancer på snittapper.

Specialtilbehør:

ER-gevindbor-spændepatroner nr. 309399 og 309447.
Spændebolt nr. 308600308806.

Bemærk:

Undlad at affedte synchro-gevindskærepatronen.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør