Gevind-hurtigskiftepatron M3-12

Art.-nr.: 334645 M3-12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindskæreområde M3 − M12
Adapter MK3
Længdeudligning, tryk 7,5 mm
Længdeudligning, træk 7,5 mm
Udvendig ⌀ D 38 mm
Indv. ⌀ D1 19 mm
Udragende længde, A-mål 46 mm
Produkttype Gevindskærepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 334645 M3-12
EAN/GTIN 4045197606808

Betegnelse

Udførelse:

  • Kort konstruktion, med elastisk længdeudligning af tryk og træk.
  • Justerbart skæreansnitstryk til forskellige materialer og snittapper.

Morsekonus DIN 228 B.

Anvendelse:

  • Skæring af præcist kalibreret gevind.
  • Kan anvendes til højre- og venstregevind.
  • Til NC-maskiner og bearbejdningscentre.

Specialtilbehør:

Hurtigskifteindsatser, se nr. 335420 - 335660.

Bemærk:

  • Gevindskære-hurtigskiftepatron i andre skaftudførelser str. M14 − M33 fås på forespørgsel.
  • Gevindskære-hurtigskiftepatron ikke egnet til indvendig køling.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele