Hydraulisk ekspansionsspændepatron slank Master Chuck 6 mm

Art.-nr.: 302070 6
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Indvendig køling: ja
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 6 mm
Adapter SK 40 A = 80
Holder-standard ISO 7388-1
Form ADB
Indvendig køling ja
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HPC; HSC
⌀ D2 21 mm
Udvendig ⌀ D 27 mm
Balluffchip-boring ja
Produkttype Hydraulisk spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302070 6
EAN/GTIN 4067263265108

Betegnelse

Udførelse:

  • Slank konstruktion (4,5°-kontur, identisk med krympekontur i henhold til DIN 69882-8).
  • Med RFID / Balluffchip-boring.
  • Aksial længdeindstilling, vandring 10 mm.
  • Mulighed for anvendelse af reduktionspatroner.
  • Temperaturresistent op til 120°C i over 4 timer.
  • Op til 10x flere spændinger er mulige sammenlignet med en standardmæssig hydraulisk ekspansionsspændepatron.
  • Meget lavt tilspændingsmoment for spændeskruen - nem håndtering.
  • Patenteret nyt hydraulisk udvidelsesspændesystem - pålideligt, holdbart førsteklasses koncentricitet.

Anvendelse:

Specielt ved fremstilling af værktøj og forme. Hvor der kræves en reduceret interferenskontur. Til boring, rivning og fræsning. Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet T-grebsnøgle.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, Ab-spændenøgler nr. 308820308835, reduktionspatroner nr. 302135302187.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør
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
    Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven