Værktøjsholder til påskruningsfræser med gevind M10X25

Art.-nr.: 301309 M10X25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevind M M10×25
Adapter SK 40
Holder-standard ISO 7388-1
Form ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Udragende længde, A-mål 44 mm
Borings-⌀ D1, tolerance IT6 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
Udvendig ⌀ D 20 mm
Nyttelængde L1 25 mm
L2 5 mm
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 301309 M10X25
EAN/GTIN 4045197706720

Betegnelse

Udførelse:

Cylindrisk konstruktion.

Anvendelse:

Til skruefræser med gevind.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Gevind M × længde L1 Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven