ER-spændetangsholder cylindrisk 20

Art.-nr.: 300683 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
98 styk på lager
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Til ER-spændetænger 20
Skaft-⌀d 25 mm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Indvendig køling ja
Spændeområde 1 mm - 13 mm
Udvendig ⌀ D 34 mm
Skaftlængde L1 85,5 mm
L2 19,5 mm
Produkttype Spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 300683 20
EAN/GTIN 4045197944245

Betegnelse

Udførelse:

Cylindriske holdere med Weldon-skaft inklusive ER-møtrik.
Gennemgangsboring til indvendig køling forefindes.

Anvendelse:

Forlængere til fladespændepatroner og spændetangspatroner.

Specialtilbehør:

Spændenøgler nr. 309680309740.
ER-spændepatroner nr. 308878309434, reserve-ER-møtrik nr. 309580; 309650.

Bemærk:

Ikke egnet til krympeprocesser.