TC.T 110204 HB7130-2

Art.-nr.: 260982 HB7130-2
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    69,28  DKK / styk
  • fra 10 styk
    57,74  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
435 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte TCMT 110204
Hjørneradius 0,4 mm
Type HB7130-2
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder VM
Tolerance M
Skæredybde ap 0,5 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 70 m/min - 240 m/min
Antal skift/skær 3
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260982 HB7130-2
EAN/GTIN 4062406750343

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven