HW med to skær HW20

Art.-nr.: 237610 HW20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Tilslutning HW20
passende vendeskærsplatter CC.. 0602..
Nyttelængde L1 45 mm
Spindelområde ⌀ 23,5 mm - 30,5 mm
Vendeplatteskrue 219830
Produkttype To skær

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 237610 HW20
EAN/GTIN 4045197676702

Betegnelse

Udførelse:

Hovedet med to skær består af basisenhed og vendeplatteholder.
Integration med HW-kontaktflade.
Skær kan indstilles enkeltvis.
Med synkronspindel på forespørgsel.

Anvendelse:

Til opboring af eksisterende boringer.
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
    Tilslutning Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven