NC-forbor 20 mm

Art.-nr.: 231502 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOGT 11T3
Skaft-⌀ Ds 20 mm
Indvendig køling nej
Forbor egnet til platteform 142
Skaft Weldon-skaft
Spidsvinkel 142 grader
Antal skær Z 1
Maks. bor-⌀ d1 18,5 mm
Maks. boredybde l1 3 mm
Skaftlængde h 70 mm
Samlet længde Li alt 100 mm
Vendeplattestørrelse 16
Vendeplatteskrue 231540_TX15 (2,5 Nm)
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 231502 20
EAN/GTIN 4045197324016

Betegnelse

Udførelse:

Med Weldon-skaft.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter