Fremadkørende forsænker 180° 10 mm

Art.-nr.: 217160 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
  • Vinkel på forsænker: 180
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Produktdetaljer

Teknisk data

Sænke-⌀ D 10 mm
til cylinderhoved-DIN-skruer M5
Skaftudførelse Weldon-skaft
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
Antal skær Z 1
Min. ⌀ dmin 4 mm
Udhængslængde L1 15 mm
Samlet længde Li alt 85 mm
Skaft-⌀ Ds h6 12 mm
passende vendeskærsplatter 260142
Vendeplatteskrue 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Vinkel på forsænker 180 grader
Produkttype Forsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 217160 10
EAN/GTIN 4045197707345

Betegnelse

Norm:

DIN 974-1 serie 1 (til DIN-skruer med cylinderhoved).

Bemærk:

De anbefalede vendeskærsplatter har en hjørneradius på 0,4 mm. Ved anvendelse af platter med afvigende hjørneradier opnås målet ⌀ dmin (se tabellen) ikke!
Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 1,2 med klinge nr. 674252 str. 8IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Sænke-⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven