Tryksprøjte

Art.-nr.: 199N-1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype sprayflaske

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 199N-1
EAN/GTIN 4000896189007
Producentnummer 199N-1
L-nummer L60140 3419

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Sprøjtning med rengørings- og desinfektionsmidler samt til affedtning og smøring
  • Indkapslet pumpemekanisme øger modstanden mod kemikalier
  • Universel anvendelse i automobil- og industrisektoren
  • Emne, værksted, rengøring/affedtning af køretøjer, f.eks. maskiner, motorer, gulve, fælge osv.
  • Påfør olie og frigørelsesmidler på maskiner, emner, sporstykker og sporkomponenter, formfremstilling, forskalling osv.
  • Desinfektion og rengøring af gulve, facader, sanitære faciliteter, svømmebassiner osv.
  • Integreret sikkerhedsventil (2,5 bar) gør det muligt at tage trykket af beholderen, før den åbnes
  • Viton sæler
  • Tætninger og materialer er modstandsdygtige over for de fleste syrer og opløsningsmidler samt de mest almindeligt anvendte kemikalier i industrien, bilindustrien og professionel rengøring
  • Justerbar kegledyse og fleksibelt pumpegreb for at forhindre brud
  • Flowhastighed: 0,5 l/min. Ved 2,5 bar med hvid justerbar konisk dyse
    0,8 l / ved 2,5 bar med grå flad stråle dyse
  • Nettovægt: 1 l.
  • Samlet kapacitet: 1,35 l.
  • Maks. Driftstryk [bar]: 2,5 bar
  • Nettovægt (kg): 0,46 kg
  • Kapacitet: 1 l.

Egnede produkter

Reservedele