13 µm, 0-18 tommer, Digimatic, trykknapforbindelse, dobbelt søjle, Tommer/metrisk

Art.-nr.: 192-671-10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleværktøj digital
Produkttype Højdemåler og -ridser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 192-671-10
EAN/GTIN 4946368583433
Producentnummer 192-671-10
L-nummer L40010 10556

Betegnelse

Beskrivelse:

Den meget nøjagtige højdemåler giver dig følgende fordele: Dobbeltsøjle strukturen sikrer en høj målenøjagtighed. Ridsespids med HM-spids. En stor cifferhøjde på 11 mm giver god læsbarhed

Egenskab:

Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0 - 18
Værdi af ciffertrin: 0,0005/0,0002″ eller 0,01/0,005 mm
Nøjagtighed: ±0,04 mm/0,0015″
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: ±0,0015″/±0,04 mm
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±0,04 mm/0,0015″.
Batterilevetid: Ca. 3.500 timer
Display: LCD, tegnhøjde: 11 mm
Max. Max. reaktionshastighed: 500 mm/s mm/s
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
Signalknap : Ja
Kompensation af signalspidsen af sonde: Ja
DATA (output med kabel) / HOLD (displayværdi): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
± Skift: Ja
Kan omskiftes til metrisk/tommer: Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. ridsenål, ridsenålsholder, 1x batteri og låg
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri