HM-maskinrival H7 3 mm

Art.-nr.: 164500 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
143 styk på lager
  • Tolerance: H7
  • Skæremateriale: HM K10
  • Norm: DIN 8093
  • Indvendig køling: nej
  • Skaft: Cylinderskaft med h6

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 3 mm
Belægning ubelagt
Tolerance H7
Skæremateriale HM K10
Norm DIN 8093
Indvendig køling nej
Skaft Cylinderskaft med h6
Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul
Skærlængde Lc 15 mm
Udhængslængde L1 29 mm
Samlet længde L 61 mm
Antal skær Z 6
Skaft-⌀ Ds 3 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,12 mm/o
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi 0,1 mm
Skafttolerance h9
Farvering uden
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 164500 3
EAN/GTIN 4045197251954

Anvendelsestabel

Alu
N
35
Aluminium (med korte spåner)
N
30
Stål < 500 N/mm²
P
20
Stål < 750 N/mm²
P
13
Stål < 900 N/mm²
P
10
Stål < 1100 N/mm²
P
8
Stål < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
20
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Lange skær, ventrespiralnotet.
Ekstremt ulig deling (EU) fra str. 2.
Boringen bliver derved helt rund og fri for slagmærker.
Med centrerspids.

Anvendelse:

På stabile maskiner, der kører uden slag. Længere standtid og større nøjagtighed end HSS-rivaler.

Skæremateriale:

Str. 1 − 13 hårdmetal.
Str. 14 − 16 bestykket med HM-snitplader, bag disse hårde styrekanter af nitrerstål.
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
    Nominel ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven