GARANT Master Alu HM-high-performance-rival HPC bundhul 6H7 mm

Art.-nr.: 164405 6H7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
124 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: W
  • Indvendig køling: Ja, med 25 bar
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 6 mm
Belægning DLC
Tolerance H7
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type W
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Skaft DIN 6535 HA med h6
Spåntagningsstrategi HPC
Anvendelse ved boringstype ved bundhul
Skærlængde Lc 8 mm
Udhængslængde L1 39 mm
Samlet længde L 75 mm
Antal skær Z 6
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Tilspænding f i aluminiumsstøbegods 1 mm/o
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi 0,1 mm
Farvering gul
Serie Master Alu
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 164405 6H7
EAN/GTIN 4062406282141

Anvendelsestabel

Alu
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
250
Alu > 10% Si
N
250
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Special-HPC-rivaler af nyeste generation til aluminiumsbearbejdning, med forbedret skærgeometri og videreudviklet hårdmetalsubstrat. Specielt korte
skær giver forhøjede skæreværdier. Optimeret kølestrategi takket være en radialt placeret kølemiddeludgang med direkte justering på skæret.

NC-egnet udførelse med lige skaft-⌀ til standardiseret montering specielt i hydrauliske spændepatroner eller præcisionsspændepatroner.
Højeste rundløbsnøjagtighed og processikkerhed takket være ulige deling af skærene og speciel udformning af rundfasbredden.
Udførelse med DLC-belægning sp2.
Tolerancer:
Konfigurerbar: Rivaler færdigslebne til pasning efter dine ønsker.
H7: Udførelse iht. DIN1420 til boringstolerance H7.

Anvendelse:

Særlig konstruktion for boringer med bundhuller.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Alu" Se alle
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
    Nominel ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven