• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

HM-rival HPC gennemgangshul 10H7 mm

Art.-nr.: 164352 10H7
Rabat
1668,78 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
  • Tolerance: H7
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: Ja, med 25 bar
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 10 mm
Belægning TiAlN
Tolerance H7
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Skaft DIN 6535 HA med h6
Spåntagningsstrategi HPC
Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul
Skærlængde Lc 20 mm
Udhængslængde L1 76 mm
Samlet længde L 120 mm
Antal skær Z 6
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Tilspænding f i titan > 850 N/mm2 0,1 mm/o
anbefalet bore-⌀ i titan > 850 N/mm2 9,9 mm
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi 0,1 mm
Skafttolerance h6
Farvering pink
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 164352 10H7
EAN/GTIN 4045197675408

Anvendelsestabel

Ti > 850 N/mm²
S
20
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

NC-egnet udførelse med lige skaft-⌀ til den standardiserede holder specielt i hydrauliske spændepatroner eller præcisionsholdere. Dermed opnås optimal rundløbsnøjagtighed og processikkerhed. Det er ikke længere nødvendigt at anskaffe specialholdere. Med korte skær og venstrespiral. Med indvendig kølemiddeltilførsel til HPC-anvendelse for at sænke produktionsomkostningerne.
Rivaler færdigslebne til pasning efter dine ønsker.
Rivaler færdigslebne til pasning efter dine ønsker.
Med korte skær og venstrespiral.

Anvendelse:

Til HPC/HSC-rivalbearbejdning af gennemgående boringer.
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
    Nominel ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven