HM-NC-maskinrival 11 mm

Art.-nr.: 164341 11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
  • Tolerance: H7
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: nej
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 11 mm
Belægning TiAlN
Tolerance H7
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling nej
Skaft DIN 6535 HA med h6
Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul
Skærlængde Lc 41 mm
Udhængslængde L1 91 mm
Samlet længde L 142 mm
Antal skær Z 6
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,18 mm/o
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi 0,1 mm - 0,2 mm
Farvering grøn
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 164341 11
EAN/GTIN 4062406136789

Anvendelsestabel

Alu
N
35
Aluminium (med korte spåner)
N
30
Alu > 10% Si
N
25
Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
25
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
15
Stål < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG (G)
K
10
CuZn
N
25
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

NC-egnet udførelse svarende til DIN 8093 med lige skaft-⌀ til den standardiserede holder specielt i hydrauliske spændepatroner eller præcisionsholdere. Det sikrer maksimal rundløbsnøjagtighed.
Tolerancer:
Størrelse 0,6 – 0,9: Fabrikations-/. skærtolerance 0/+0,004 mm.
Størrelse 0,98 – 20: Rivalernes fabrikations-/skærtolerance iht. DIN1420 til H7 boringstolerance.
Med brugen af GARANT-NC-rivaler er det ikke længere nødvendigt at anskaffe specialholdere. Med lange skær og venstrespiral.

Anvendelse:

Til bearbejdning af gennemgående boringer, da spånerne transporteres væk i skæreretningen. Skærfasen er også anvendelig til bundhuller.

Bemærk:

Rivaler som nr. 164340 og 164341 med andre diametre og pasninger, se nr. 164344 og 164345.
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
    Nominel ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven